項目 | 電鑽 |
安培 | 8.0A |
卡盤尺寸 | 3機構/ 8“ |
線長 | 8英尺 |
鑽夾頭類型 | 無鑰匙 |
鑽頭尺寸 | 3機構/ 8“ |
自由速度 | 2500轉 |
齒輪系 | Single |
手柄類型 | 手槍握把 |
材料 | 塑料 |
總長度 | 9 1機構/ 2“ |
能量源 | 有線 |
可逆 | 是 |
開關類型 | 觸發 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 4.1磅。 |
變速 | 是 |
電壓 | 120V交流 |
船重(kg) | 2.08 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 安培 | 卡盤尺寸 | 自由速度 | 材料 | 總長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW217 | 6.7A | 1機構/ 4“ | 4000RPM | 金屬/塑料 | 10 3機構/ 4“ | 3.2磅。 | 新台幣8,890元 |