項目 | 耐候工具箱 |
顏色 | 黑色 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 啞光 |
手柄設計 | 折疊面,折疊頂 |
內部深度 | 11“ |
內高 | 9" |
內寬 | 18.875“ |
額定負載 | 88磅。 |
鎖系統 | 是 |
材料 | 聚丙烯 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 1 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 1 |
總深度 | 13.25“ |
總高度 | 13.25“ |
總寬度 | 21.625“ |
存儲容量 | 8加侖 |
船重(kg) | 4.93 |
船高(厘米) | 41.91 |
船長(厘米) | 55.63 |
船寬(厘米) | 37.08 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | IL |
產品 | 型號 | 內部深度 | 內高 | 額定負載 | 總深度 | 總高度 | 存儲容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWST08204 | 11.75“ | 13“ | 110磅。 | 14.375“ | 16“ | 11加侖 | 新台幣4,213元 |