項目 | 擴展梯 |
可調增量 | 12“ |
ANSI類型 | IA |
底寬 | 17 1機構/ 16“ |
梯子高度 | 25英尺 |
梯子高度 | 28ft。 |
負載能力 | 300磅。 |
材料 | 玻璃纖維 |
外鞋底寬度 | 17-1 / 16“ |
導軌類型 | 非導電 |
三方圈 | D級 |
鞋設計 | 鋁/橡膠 |
船重(kg) | 28.35 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 442.98 |
船寬(厘米) | 46.23 |
HS代碼 | 3926909930 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 梯子高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
DXL3020-16PT | 16ft。 | 新台幣14,270元 | 詢價
| |
DXL3020-20PT | 20ft。 | 新台幣16,544元 | 詢價
| |
DXL3020-24PT | 24ft。 | 新台幣18,806元 | 詢價
| |
DXL3020-32PT | 32ft。 | 新台幣27,028元 | 詢價
| |
DXL3020-36PT | 36ft。 | 新台幣38,477元 | 詢價
| |
DXL3020-40PT | 40ft。 | 新台幣45,681元 | 詢價
|