項目 | 梯子 |
ANSI類型 | I |
基礎價差 | 40.437“ |
底寬 | 23.5“ |
梯子高度 | 6ft。 |
負載能力 | 250磅。 |
材料 | 玻璃纖維 |
步數 | 5 |
步長深度 | 3" |
踏 | 防滑 |
船重(kg) | 8.12 |
船高(厘米) | 17.63 |
船長(厘米) | 187.48 |
船寬(厘米) | 59.69 |
HS代碼 | 3926909930 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 基礎價差 | 底寬 | 梯子高度 | 步數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3110-04 | 28.625“ | 20“ | 4ft。 | 3 | 新台幣6,763元 | ||
DXL3110-08 | 52-5 / 16“ | 27.187“ | 8ft。 | 7 | 新台幣11,358元 | 詢價
|