項目 | 核心位 |
鑽孔長度 | 14“ |
總長度 | 14“ |
尺寸 | 2-1/2 x 1-1/4-7" |
螺紋尺寸 | 8 |
UPC | 848658001068 |
船重(kg) | 2.19 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8207502030 |
型號 | 鑽孔長度 | 項目 | 總長度 | 尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02014JWZGH | 14“ | 核心位 | 14“ | 2 x 1-1/4-7" | 8 | 新台幣5,776元 | |
04014JWZGH | 14“ | 核心位 | 14“ | 4 x 1-1/4-7" | 8 | 新台幣9,962元 | |
06014JWZGH | 14“ | 核心位 | 14“ | 6 x 1-1/4-7" | 8 | 新台幣14,379元 | |
08016JWZGH | 14“ | 核心位 | 14“ | 8 x 1-1/4-7" | 8 | 新台幣19,854元 | |
10018JWZGH | 14“ | 核心位 | 14“ | 10 x 1-1/4-7" | 8 | 新台幣23,195元 | |
03014JWHX2 | 14“ | 核心位 | 14“ | 3" | 8 | 新台幣8,206元 | |
04214JWHX2 | 14“ | 核心位 | 14“ | 4-1 / 4“ | 8 | 新台幣10,296元 |