項目 | 幹芯鑽頭 |
鑽孔長度 | 10“ |
總長度 | 10“ |
尺寸 | 4-1/2 x 5/8-11" |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 48.77 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8207502030 |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
01211HDZGH | 1-1/4 x 5/8-11" | 新台幣3,383元 | |
01511HDZGH | 1-1/2 x 5/8-11" | 新台幣3,577元 | |
02211HDZGH | 2-1/4 x 5/8-11" | 新台幣4,245元 | |
02511HDZGH | 2-1/2 x 5/8-11" | 新台幣5,656元 | |
04212HDZGH | 4-1/4 x 5/8-11" | 新台幣10,244元 |