項目 | 圓形紙質圖表 |
圖表尺寸(英寸) | 8 |
範圍 | 0年到200年 |
錄音時間 | 24小時。 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 1.14 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 24.26 |
HS代碼 | 4823400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 圖表尺寸(英寸) | 範圍 | 錄音時間 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C415 | 8 | -20 至 120 度。 F,0 至 100% 相對濕度 | 24小時。 | 60 | 新台幣2,985元 | ||
C417 | 8 | -20 至 120 度。 F,0 至 100% 相對濕度 | 7日 | 60 | 新台幣3,031元 | ||
C436 | 8 | 0年到200年 | 7日 | 60 | 新台幣3,031元 | ||
C472 | 8 | -20 至 50 度。 C,0 至 100% 相對濕度 | 24小時。 | 60 | 新台幣2,985元 | ||
C473 | 8 | -20 至 50 度。 C,0 至 100% 相對濕度 | 7日 | 60 | 新台幣2,985元 | ||
C476 | 8 | 40 到 110 度。 F,0 至 100% 相對濕度 | 24小時。 | 60 | 新台幣2,985元 | ||
C477 | 8 | 40 到 110 度。 F,0 至 100% 相對濕度 | 7日 | 60 | 新台幣3,031元 |