Dickson C657 紙質海圖是電子應用中使用的尖端組件。它在電路和電子設備製造領域中很突出。這張紙質海圖因其可靠性和相容性而非常理想,可確保電子系統的無縫運作。
功能
- Dickson C657 圓形紙質圖表是 6 英寸圖表,每包 60 張,適用於 6 英寸圖表記錄儀。
- 它測量的溫度範圍為 0 到 +/-100 華氏度/攝氏度。
- 它提供7天的記錄時間。
兼容配件:
- 迪克森 溫度 和 溫濕度記錄儀:這些 6 英寸圖表記錄儀使用這些圓形圖表紙來記錄溫度和濕度值。
經常問的問題:
問:什麼是圓形圖表?
A. 餅圖,也稱為圓形圖,是一種概述一組數據或顯示給定變量的不同值的方法。 在這種類型的圖表中,一個圓圈被分成一系列段。
Q. 圖表記錄儀有什麼用途?
A. 圖表記錄器用於需要即時視覺反饋並且用戶沒有技術設施來下載和查看計算機上的數據的應用,例如危險區域或遠程生態研究。
Q:如何清潔和維護該紙質圖表?
A.
- 清潔前請確保圖表記錄器電源已關閉。
- 用溫和的非研磨性清潔劑和軟布擦拭外部。
- 避免將圖表記錄器暴露在水或過度潮濕的環境中。
- 用軟刷輕輕清潔筆組件,清除任何碎屑。
- 定期檢查圖表和筆是否有任何磨損或損壞的跡象。
Q:我什麼時候應該更換 Dickson C657 紙質海圖?
A.
- 如果圖表記錄器始終提供不準確的讀數,請更換它。
- 若有機械故障或異常情況,請進行更換。
- 如果技術過時或不再滿足要求,請升級到新型號。
- 當損壞嚴重且無法修復時,就需要更換。
Q:使用紙質海圖時應採取哪些安全預防措施?
A.
- 確保使用紙質圖表記錄器的區域通風良好。
- 避免堵塞通風口或阻礙設備的氣流,以防止過熱。
- 讓易燃材料遠離圖表記錄儀,以減少火災危險。
- 定期檢查電源線和連接是否有任何損壞或磨損的跡象。
- 請遵循製造商的電氣規格和電源指南。