Dickson Pr525 | 數據記錄器,延遲啟動,0 至 500 Psi | 2tla5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DICKSON PR525 資料記錄儀,延遲啟動,0 至 500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON PR525 數據記錄器,延遲啟動,0 至 500 psi

有現貨
貨號:AC3HMM 型號:PR525交叉參考:2TLA5

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$29,871 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數據記錄儀
AC適配器沒有
準確性+ /-1%
電池壽命6個月
連接尺寸1/4 英寸 NPT 帶 1.1 英寸六角
直徑3.5“
數字讀數
身高2.8“
介面USB
壓力範圍0至500 psi
採樣點存儲64 KB
所需軟件4LB62
時間間隔1秒。 到 24 小時。
類別壓力
防水

送貨信息:

船重(kg) 0.63
船高(厘米)15.75
船長(厘米)22.61
船寬(厘米)20.07
HS代碼9026204000
原產地US

產品詳細說明:

  • 特殊功能:顯示7種不同的壓力單位,將數據保存到可選的閃存卡

產品型號

產品型號壓力範圍時間間隔連接尺寸準確性直徑價錢
DICKSON PR125 資料記錄儀,延遲啟動,0 至 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250至100 psi1秒。 到 24 小時。1/4 英寸 NPT 帶 1.1 英寸六角+ /-1%3.5“新台幣25,327元
DICKSON PR325 資料記錄儀,延遲啟動,0 至 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250至300 psi1秒。 到 24 小時。1/4 英寸 NPT 帶 1.1 英寸六角+ /-1%3.5“新台幣25,327元
DICKSON PR350 資料記錄儀,0 至 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500至300 psi1秒。 到 24 小時。1/4 英寸 NPT 帶 5/8 英寸六角+ /-1%2"新台幣23,395元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DICKSON PR525 數據記錄器,延遲啟動,0 至 500 psi
新台幣29,871元 /單元