項目 | 圓圖記錄儀 |
準確性 | +/-2 度F ( +/-1 攝氏度) |
圖表尺寸(英寸) | 3 |
深度 | 2.3“ |
總長: | 3.7“ |
電源供應器 | AA電池 |
錄音時間 | 24 小時。 或 7 天 |
溫度。 範圍 | 50至96度。 F,10 到 35 度。 C |
類別 | 超緊湊溫度 |
信號寬度 | 3.7“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 9025801000 |
原產地 | US |
型號 | 圖表尺寸(英寸) | 溫度。 範圍 | 錄音時間 | 準確性 | 電源供應器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC367 | 3 | -14 至 32 度。 F,-25 到 0 度。 C | 24 小時。 或 7 天 | +/-2 度F ( +/-1 攝氏度) | AA電池 | 新台幣16,906元 | |
SC377 | 3 | 4 到 50 度F,-15 至 10 度。 C | 24 小時。 或 7 天 | +/-2 度F ( +/-1 攝氏度) | AA電池 | 新台幣16,906元 | |
SC386 | 3 | 22 到 68 度F,-5 至 20 度。 C | 24 小時。 或 7 天 | +/-2 度F ( +/-1 攝氏度) | AA電池 | 新台幣17,311元 | |
SC397 | 3 | 76至122度。 F,25 到 50 度。 C | 24 小時。 或 7 天 | +/-2 度F ( +/-1 攝氏度) | AA電池 | 新台幣16,906元 |