項目 | 送貨車 |
安培 | 19 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 聚烯烴 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
顏色 | 銀色 |
完 | 不銹鋼 |
測量 | 14 |
包括手柄 | 是 |
負載上限每個架子 | 100磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
車廂數量 | 2 |
貨架數量 | 16 |
總高度 | 28 45機構/ 64“ |
總長度 | 52 13機構/ 32“ |
總寬度 | 28.75“ |
平板尺寸 | 9" |
貨架長度 | 20.75“ |
貨架寬度 | 12.75“ |
船重(kg) | 272.16 |
船高(厘米) | 72.87 |
船長(厘米) | 132.97 |
船寬(厘米) | 138.48 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
DXMTXHR | 15.5 | 新台幣1,089,742元 |