項目 | 線軸耦合器 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接類型 | 女耦合器x女耦合器 |
耦合器尺寸 | 2的“X 2” |
聯軸器類型 | DD |
墊片材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 250 PSI |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
200-DD-AL | 鋁 | 耦合器 | 2的“X 2” | 250 PSI | 新台幣3,391元 | |
400-DD-AL | 鋁 | 女耦合器x女耦合器 | 4的“X 4” | 100 PSI | 新台幣5,886元 | |
400-DD-不銹鋼 | - | - | - | - | 新台幣31,305元 | 詢價
|