得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 適配器 |
主體材料 | 鋁 |
連接類型 | 公適配器 x MNPT |
耦合器尺寸 | 2" |
聯軸器類型 | F |
最大。 壓力 | 250 PSI |
管道尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 7609000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 聯軸器類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 鋁 | 外螺紋適配器 x FNPT | 2" | A | 250 PSI | 1.5“ | 新台幣2,297元 | ||
2030年 | 鋁 | 外螺紋適配器 x FNPT | 2" | A | 250 PSI | 3" | 新台幣3,167元 | ||
3020年 | 鋁 | 外螺紋適配器 x FNPT | 3" | A | 250 PSI | 2" | 新台幣3,229元 | ||
3040年 | 鋁 | 外螺紋適配器 x FNPT | 3" | A | 100 PSI | 4" | 新台幣4,054元 | ||
3020年 | 鋁 | 公適配器 x MNPT | 3" | F | 125 PSI | 2" | 新台幣3,421元 | ||
3040年 | 鋁 | 公適配器 x MNPT | 3" | F | 100 PSI | 4" | 新台幣4,350元 | ||
200-AA-鋁 | 鋁 | 公適配器 | 2的“X 2” | AA | 250 PSI | - | 新台幣2,197元 |