項目 | 線軸適配器 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接類型 | 公適配器 x 公適配器 |
耦合器尺寸 | 3的“X 3” |
聯軸器類型 | AA |
最大。 壓力 | 125 PSI |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150-AA-鋁 | 鋁 | 公適配器 | 1-1/2" x 1-1/2" | 250 PSI | 新台幣1,982元 | ||
1520-AA-鋁 | 鋁 | 公適配器 | 1-1 / 2“ x 2” | 250 PSI | 新台幣2,403元 | ||
2030-AA-鋁 | 鋁 | 公適配器 | 2的“X 3” | 125 PSI | 新台幣3,470元 | ||
300-AA-鋁 | 鋁 | 適配器 | 3的“X 3” | 125 PSI | 新台幣3,241元 | ||
200-AA-不銹鋼 | 不銹鋼 | 公適配器 x 公適配器 | 2的“X 2” | 250 PSI | 新台幣8,253元 | ||
2030-AA-不銹鋼 | 不銹鋼 | 公適配器 x 公適配器 | 2的“X 3” | 125 PSI | 新台幣11,622元 | ||
1520-AA-不銹鋼 | - | - | - | - | 新台幣4,923元 | 詢價
|