項目 | 減少耦合器 |
主體材料 | 鋁 |
連接類型 | 母接頭 x 公適配器 |
耦合器尺寸 | 3的“X 2” |
聯軸器類型 | DA |
墊片材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 2" |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 27.18 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 7609000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 耦合器尺寸 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1510DAAL | 鋁 | 1-1 / 2“ x 1” | 250 PSI | 新台幣3,809元 | ||
2030年 | 鋁 | 2的“X 3” | 125 PSI | 新台幣4,020元 | ||
2040年 | 鋁 | 2的“X 4” | 100 PSI | 新台幣5,754元 | ||
3040年 | 鋁 | 3的“X 4” | 100 PSI | 新台幣4,747元 | ||
2030-DA-不銹鋼 | 不銹鋼 | 2的“X 3” | 125 PSI | 新台幣12,418元 | ||
3020-DA-不銹鋼 | 不銹鋼 | 3的“X 2” | 125 PSI | 新台幣11,503元 | ||
ADA3020 | - | - | - | 新台幣4,273元 | 詢價
|