DIXON 6040-DA-AL 減速耦合器 x 4 英吋適配器,鋁 | AB8QCE 26W651

DIXON 6040-DA-AL 減速耦合器 x 4 英吋適配器,鋁製

有現貨
貨號:AB8QCE 型號:6040-DA-AL交叉編號:26W651

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$10,216 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少耦合器
主體材料
連接類型母接頭 x 公適配器
耦合器尺寸6的“X 4”
聯軸器類型DA
墊片材料布納-N
最大。 壓力75 PSI

送貨信息:

船重(kg) 2.75
船高(厘米)30.23
船長(厘米)32.77
船寬(厘米)33.02
HS代碼7609000000
原產地US

產品型號

產品型號主體材料耦合器尺寸項目最大。 壓力價錢
DIXON 4020-DA-AL 4 英吋減速器耦合器 x 2 英吋適配器 | AB8QBY 26W645 4020年4的“X 2”減少耦合器100 PSI新台幣5,865元
DIXON 4030-DA-AL 4 英吋減速耦合器 x 3 英吋適配器,鋁 | AB8QBZ 26W646 4030年4的“X 3”減少耦合器100 PSI新台幣5,726元
DIXON 4050-DA-AL 4 英吋減速耦合器 x 5 英吋適配器,鋁 | AB8QCA 26W647 4050年4的“X 5”減少耦合器75 PSI新台幣11,474元
DIXON 4060-DA-AL 4 英吋減速器耦合器 x 6 英吋適配器 | AB8QCB 26W648 4060年4的“X 6”減少耦合器75 PSI新台幣11,207元
DIXON 5040-DA-AL 5 英吋減速器耦合器 x 4 英吋適配器鋁 | AB8QCC 26W649 5040年5的“X 4”減少耦合器75 PSI新台幣9,191元
DIXON 4030-DA-SS 4 英吋異徑接頭 x 3 英吋轉接器,316 不鏽鋼 | AB8QCH 26W654 4030-DA-不銹鋼不銹鋼4的“X 3”減少耦合器100 PSI新台幣27,286元
DIXON 3770604C 異徑接頭,3/8 x 1/4 英吋 FNPTF,黃銅 | AL2HKV 3770604C--減少耦合器-新台幣401元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DIXON 6040-DA-AL 減速耦合器 x 4 英吋適配器,鋁製
新台幣10,216元 /單元