得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 耦合器 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
連接類型 | 母接頭x MNPT |
耦合器尺寸 | 1.5“ |
聯軸器類型 | B |
墊片材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 250 PSI |
管道尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 聯軸器類型 | 膠管尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100-B-BR | 母接頭x MNPT | 1" | B | - | 250 PSI | 1" | 新台幣1,742元 | ||
G150-D-BR | 母接頭x FNPT | 1.5“ | D | - | 250 PSI | 1.5“ | 新台幣2,616元 | ||
G200-B-BR | 母接頭x MNPT | 2" | B | - | 250 PSI | 2" | 新台幣2,734元 | ||
G300-B-BR | 母接頭x MNPT | 3" | B | 3" | 125 PSI | 3" | 新台幣5,043元 | ||
G400-B-BR | 母接頭x MNPT | 4" | B | - | 100 PSI | 4" | 新台幣6,306元 | ||
G400-C-BR | 母接頭x軟管柄 | 4" | C | 4" | 100 PSI | - | 新台幣8,919元 | ||
G400-D-BR | 母接頭x FNPT | 4" | D | - | 100 PSI | 4" | 新台幣8,190元 |