BALDOR / DODGE 049852 緊定螺絲軸承,軸尺寸 1.25 英寸,圓形孔,鋼 | BD7LRQ

BALDOR / DODGE 049852 緊定螺釘軸承,軸尺寸 1.25 英寸,圓孔,鋼

貨號: BD7LRQ Model: 049852,en
NT$3,672 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承
孔型圓形
外殼材質鑄鐵
房屋類型2螺栓枕座
插入材料鐵件
最大。 速度6500轉
密封類型單唇
軸附件緊定螺釘
軸尺寸1.250“

產品型號

產品型號最大。 速度製造商 系列密封類型價錢
BALDOR / DODGE 053199 緊定螺釘軸承,軸尺寸 40.0 毫米,圓形孔,鋼 | AM7JMX 0531995000轉-單唇新台幣8,992元
詢價
BALDOR / DODGE 053563 緊定螺釘軸承,軸尺寸 1.6875 英寸,圓形孔,鋼 | AM7JNB 0535635000轉-新台幣21,469元
詢價
BALDOR / DODGE 064455 緊定螺釘軸承,軸尺寸 0.6250 英寸,圓形孔,鋼 | AM7JRL 0644557500轉-新台幣10,965元
詢價
BALDOR / DODGE 123806 P2B-SC-100 帶座軸承單元 | BD6EKZ P2B-SC-100 123806-205系列-新台幣3,217元
BALDOR / DODGE 123822 P2B-SC-207 帶座軸承單元 | BD6ELD P2B-SC-207 123822-212系列-新台幣9,220元
BALDOR / DODGE 123813 P2B-SC-107 帶座軸承單元 | BD6ELL P2B-SC-107 123813-207系列-新台幣4,327元
BALDOR / DODGE 123818 P2B-SC-115 帶座軸承單元 | BD6ELR P2B-SC-115 123818-210系列-新台幣6,309元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 049852 緊定螺釘軸承,軸尺寸 1.25 英寸,圓孔,鋼
新台幣3,672元 /單元