BALDOR / DODGE 087178 C 型軸承,軸尺寸 2.9375 英寸,錐孔,鋼 | BE2UGG

BALDOR / DODGE 087178 C 型軸承,軸尺寸 2.9375 英寸,錐孔,鋼

商品名稱:BE2UGG Model: 087178,en
NT$138,649 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾子軸承
附件類型TYPE C.
孔型錐形
房屋類型2螺栓枕座
插入材料鐵件
密封類型油脂密封錐度
軸尺寸2.938“

產品型號

產品型號價錢
BALDOR / DODGE 087184 C 型軸承,軸尺寸 2.4375 英寸,錐孔,鋼 | BD6GTE 087184新台幣98,366元
詢價
BALDOR / DODGE 065312 C 型軸承,軸尺寸 1.6875 英寸,錐孔,鋼 | BD6LFW 065312新台幣63,390元
詢價
BALDOR / DODGE 087172 C 型軸承,軸尺寸 1.6875 英寸,錐孔,鋼 | BD6PKD 087172新台幣63,390元
詢價
BALDOR / DODGE 087185 C 型軸承,軸尺寸 2.9375 英寸,錐孔,鋼 | BD6VCN 087185新台幣138,649元
詢價
BALDOR / DODGE 065297 C 型軸承,軸尺寸 3.4375 英寸,錐孔,鋼 | BD7WZF 065297新台幣181,026元
詢價
BALDOR / DODGE 065311 C 型軸承,軸尺寸 1.4375 英寸,錐孔,鋼 | BD9TQT 065311新台幣59,759元
詢價
BALDOR / DODGE 087187 C 型軸承,軸尺寸 3.4375 英寸,錐孔,鋼 | BD9UXM 087187新台幣181,026元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 087178 C 型軸承,軸尺寸 2.9375 英寸,錐孔,鋼
新台幣138,649元 /單元