得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球軸承 |
球材質 | 鐵件 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 球 |
鑽孔深度 | 1.71“ |
動載能力 | 5759磅力 |
油脂種類 | 優耐力N2 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
房屋類型 | 四螺栓法蘭 |
插入材料 | 鐵件 |
潤滑 | 油脂 |
最高 轉速 | 3500RPM |
製造商 系列 | 207系列 |
環材料 | 鐵件 |
迴轉 | 是 |
軸附件 | 緊定螺釘 |
軸直徑 | 1.4375“ |
靜載能力 | 3461磅力 |
船重(kg) | 1.55 |
A. 根據軸直徑、負載需求、運轉速度和環境條件選擇法蘭安裝軸承。
A. 常見跡象包括噪音增加、振動、旋轉不規則或軸承零件出現明顯磨損。
答:與普通軸承相比,重型軸承設計用於處理更高的負載和更苛刻的應用。