Dodge 125860 P2b-sc-60m 帶座軸承單元 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BALDOR / DODGE 125860 P2B-SC-60M 帶座軸承單元 | BD8XWM P2B-SC-60M

BALDOR / DODGE 125860 P2B-SC-60M 枕式軸承單元

有現貨
貨號:BD8XWM Model: 125860,en交叉參考:P2B-SC-60M

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,220 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承
球材質鐵件
軸承材料鐵件
油脂種類優耐力N2
製造商 系列212系列
環材料鐵件
迴轉
軸尺寸60.000 mm

送貨信息:

船重(kg) 4.1

產品型號

產品型號最大。 速度製造商 系列密封類型價錢
BALDOR / DODGE 053199 緊定螺釘軸承,軸尺寸 40.0 毫米,圓形孔,鋼 | AM7JMX 0531995000轉-單唇新台幣8,992元
詢價
BALDOR / DODGE 053563 緊定螺釘軸承,軸尺寸 1.6875 英寸,圓形孔,鋼 | AM7JNB 0535635000轉-新台幣21,469元
詢價
BALDOR / DODGE 064455 緊定螺釘軸承,軸尺寸 0.6250 英寸,圓形孔,鋼 | AM7JRL 0644557500轉-新台幣10,965元
詢價
BALDOR / DODGE 123806 P2B-SC-100 帶座軸承單元 | BD6EKZ P2B-SC-100 123806-205系列-新台幣3,217元
BALDOR / DODGE 123822 P2B-SC-207 帶座軸承單元 | BD6ELD P2B-SC-207 123822-212系列-新台幣9,220元
BALDOR / DODGE 123813 P2B-SC-107 帶座軸承單元 | BD6ELL P2B-SC-107 123813-207系列-新台幣4,327元
BALDOR / DODGE 123818 P2B-SC-115 帶座軸承單元 | BD6ELR P2B-SC-115 123818-210系列-新台幣6,309元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 125860 P2B-SC-60M 枕式軸承單元
新台幣9,220元 /單元