道奇 146461 2800-8m-30ht250 皮帶 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BALDOR / 道奇 146461 2800-8M-30HT250 皮帶 | AM7HWE 2800-8M-30

BALDOR / DODGE 146461 2800-8M-30HT250 Belt

有現貨
貨號:AM7HWE Model: 146461,en交叉編號:2800-8M-30

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,348 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
皮帶長度2,800mm
皮帶類型HT200
皮帶寬度30mm

送貨信息:

船重(kg) 0.49

產品型號

產品型號皮帶長度皮帶類型皮帶寬度總長:速度轉矩價錢
BALDOR / 道奇 142102 375-5M-15HT250 皮帶 | AK6VBF 375-5M-15 142102375mmHT20015mm---新台幣960元
BALDOR / 道奇 142106 500-5M-15HT250 皮帶 | AK6VBM 500-5M-15 142106500mmHT20015mm---新台幣1,121元
BALDOR / 道奇 142109 600-5M-15HT250 皮帶 | AK6VBR 600-5M-15 142109600mmHT20015mm---新台幣1,249元
BALDOR / 道奇 142113 800-5M-15HT250 皮帶 | AK6VBY 800-5M-15 142113800mmHT20015mm---新台幣1,504元
BALDOR / 道奇 142131 600-5M-25HT250 皮帶 | AK6VDA 600-5M-25 142131600mmHT20025mm---新台幣2,020元
BALDOR / 道奇 142135 800-5M-25HT250 皮帶 | AK6VDG 800-5M-25 142135800mmHT20025mm---新台幣2,458元
BALDOR / 道奇 142152 850-5M-25HT250 皮帶 | AK6VDJ 850-5M-25 142152850mmHT20025mm---新台幣2,567元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 146461 2800-8M-30HT250 Belt
新台幣7,348元 /單元