道奇 15a07h14 Tigear-2 直角減速器 | Raptor Supplies 台灣
BALDOR / DODGE 15A07H14 TIGEAR-2 直角減速機| AY9PRQ

BALDOR / DODGE 15A07H14 TIGEAR-2直角減速機

有現貨
貨號:AY9PRQ 型號:15A07H14

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$38,775 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸140
齒輪箱15
齒輪比7.000
製造商 系列提格二世
輸出類型中空
軸直徑0.75“
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 18.9

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比價錢
BALDOR / DODGE 15A05H56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZBF 15A05H56565.000新台幣49,457元
BALDOR / DODGE 15A07H56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZBH 15A07H56567.000新台幣49,457元
BALDOR / DODGE 15A10H56 TIGEAR-2 直角減速機| AL6ZBM 15A10H565610.000新台幣49,457元
BALDOR / DODGE 15A20H56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZBT 15A20H565620.000新台幣49,457元
BALDOR / DODGE 15A30H56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZBX 15A30H565630.000新台幣49,457元
BALDOR / DODGE 15A50H56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZCA 15A50H565650.000新台幣49,457元
BALDOR / DODGE 15A20H56WP TIGEAR-2 減速機帶白色油漆| AX9ADA 15A20H56WP--新台幣42,755元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 15A07H14 TIGEAR-2直角減速機
新台幣38,775元 /單元