BALDOR / DODGE 17Q07L56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZJL

BALDOR / DODGE 17Q07L56 TIGEAR-2蝸輪蜗杆減速機

有現貨
貨號: AL6ZJL 型號:17Q07L56

得到它 可能 20, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$32,538 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸56
齒輪箱氬弧焊17
齒輪比7.000
製造商 系列提格二世
輸出類型左(實心A)
軸直徑0.875“
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 12.6

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型軸直徑價錢
BALDOR / DODGE 17Q05H14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZHZ 17年05月14日1405.000中空1"新台幣43,600元
BALDOR / DODGE 17Q05H56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZJA 17年05月56日565.000中空1"新台幣43,600元
BALDOR / DODGE 17Q05L14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZJB 第17章1405.000左(實心A)0.875“新台幣32,538元
BALDOR / DODGE 17Q05L56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZJC 第17章565.000左(實心A)0.875“新台幣32,538元
BALDOR / DODGE 17Q05LR14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZJD 17Q05LR141405.000雙(實心)0.875“新台幣37,093元
BALDOR / DODGE 17Q05LR56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZJE 17Q05LR56565.000雙(實心)0.875“新台幣37,093元
BALDOR / DODGE 17Q05R14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZJF 17Q05R141405.000右(實心B)0.875“新台幣32,538元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 17Q07L56 TIGEAR-2蝸輪蜗杆減速機
新台幣32,538元 /單元