BALDOR/DODGE 20Q20LR14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AY9層次分析法

BALDOR / DODGE 20Q20LR14 TIGEAR-2蝸輪蜗杆減速機

有現貨
貨號:AY9AHP 型號:20Q20LR14

得到它 可能 20, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$34,439 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸140
齒輪箱20
齒輪比20.000
製造商 系列提格二世
輸出類型雙(實心)
軸直徑1"
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 13.5

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型軸直徑價錢
BALDOR / DODGE 20Q05H14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZPX 20年05月14日1405.000中空1.25“新台幣51,410元
BALDOR / DODGE 20Q05H56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZPY 20年05月56日565.000中空1.25“新台幣51,410元
BALDOR / DODGE 20Q05L14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZPZ 第20章1405.000左(實心A)1"新台幣38,720元
BALDOR / DODGE 20Q07H14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZQA 20年07月14日1407.000中空1.25“新台幣51,410元
BALDOR / DODGE 20Q07H56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZQB 20年07月56日567.000中空1.25“新台幣51,410元
BALDOR / DODGE 20Q07L56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZQC 第20章567.000左(實心A)1"新台幣38,720元
BALDOR / DODGE 20Q07R56 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZQD 20Q07R56567.000右(實心B)1"新台幣38,720元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 20Q20LR14 TIGEAR-2蝸輪蜗杆減速機
新台幣34,439元 /單元