BALDOR / DODGE 20QZ20LR14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機

有現貨
貨號:AY7KKN 型號:20QZ20LR14

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$51,684 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸140
齒輪箱20
齒輪比20.000
製造商 系列提格二世
輸出類型雙(實心)
軸直徑1"
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 21.6

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型軸直徑價錢
BALDOR / DODGE 20QZ60R56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9UHQ 20QZ60R565660.000右(實心B)1"新台幣58,112元
BALDOR / DODGE 20QZ05H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9UNP 20QZ05H141405.000中空1.25“新台幣77,115元
BALDOR / DODGE 20QZ10H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9UNQ 20QZ10H1414010.000中空1.25“新台幣77,115元
BALDOR / DODGE 20QZ15H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9UNR 20QZ15H1414015.000中空1.25“新台幣77,115元
BALDOR / DODGE 20QZ20H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9UNT 20QZ20H1414020.000中空1.25“新台幣77,115元
BALDOR / DODGE 20QZ15L56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9XTE 20QZ15L565615.000左(實心A)1"新台幣58,112元
BALDOR / DODGE 20QZ40L56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9YCB 20QZ40L565640.000左(實心A)1"新台幣58,112元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 20QZ20LR14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機
新台幣51,684元 /單元