BALDOR / DODGE 20S60L TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZUF

BALDOR / DODGE 20S60L TIGEAR-2 蝸輪減速機

有現貨
貨號: AL6ZUF 型號:20S60L

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$35,791 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
齒輪箱20
齒輪比60.000
製造商 系列提格二世
輸出類型左(實心A)
軸直徑1"
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 13.5

產品型號

產品型號齒輪比輸出類型軸直徑價錢
BALDOR / DODGE 20S05H TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZRT 20S05H5.000中空1.25“新台幣51,410元
BALDOR / DODGE 20S05L TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZRU 20S05L5.000左(實心A)1"新台幣35,791元
BALDOR / DODGE 20S05R TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZRV 20S05R5.000右(實心B)1"新台幣35,791元
BALDOR / DODGE 20S07H TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZRW 20S07H7.000中空1.25“新台幣51,410元
BALDOR / DODGE 20S07L TIGEAR-2 直角減速機| AL6ZRX 20S07L7.000左(實心A)1"新台幣35,791元
BALDOR / DODGE 20S07LR TIGEAR-2 直角減速機| AL6ZRY 20S07LR7.000雙(實心)1"新台幣40,997元
BALDOR / DODGE 20S07R TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL6ZRZ 20S07R7.000右(實心B)1"新台幣35,791元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 20S60L TIGEAR-2 蝸輪減速機
新台幣35,791元 /單元