BALDOR / DODGE 228861 14X38 Crown Drum XT25 1/2 Herringbone Lagging | BA8VAL

BALDOR / DODGE 228861 14X38 皇冠鼓 XT25 1/2 人字形包膠

有現貨
貨號: BA8VAL Model: 228861,en

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$54,198 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滑輪

送貨信息:

船重(kg) 92.7

產品型號

產品型號價錢
BALDOR / DODGE 229362 24X12 皇冠鼓 XT25 3/8 人字形包膠 | BA4FHC 229362新台幣37,903元
BALDOR / 道奇 232294 30X44 皇冠鼓 XT25 | BA4JJN 232294新台幣84,416元
BALDOR / DODGE 229007 24X32 皇冠鼓 XT25 1/2 人字形包膠 | BA4NRX 229007新台幣76,529元
BALDOR / DODGE 229002 24X26 皇冠鼓 XT25 1/2 人字形包膠 | BA4UTL 229002新台幣65,626元
BALDOR / DODGE 233272 30X44 直鼓 XT25 | 巴6KZY 233272新台幣84,416元
BALDOR / DODGE 232723 16X20 直鼓 XT25 | BA6XDG 232723新台幣18,227元
BALDOR / 道奇 231566 10X22 皇冠鼓 XT25 | BA8FTQ 231566新台幣14,243元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 228861 14X38 皇冠鼓 XT25 1/2 人字形包膠
新台幣54,198元 /單元