BALDOR / DODGE 23AZ10H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AY2ERN

BALDOR / DODGE 23AZ10H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機

有現貨
商品名稱:AY2ERN 型號:23AZ10H14

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$80,357 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸140
齒輪箱23
齒輪比10.000
製造商 系列提格二世
輸出類型中空
軸直徑1.438“
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 26.55

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型軸直徑價錢
BALDOR / DODGE 23AZ07H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AMT 23AZ07H141407.000中空1.438“新台幣102,495元
BALDOR / DODGE 23AZ10H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AMU 23AZ10H565610.000中空1.438“新台幣102,495元
BALDOR / DODGE 23AZ15H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AMV 23AZ15H565615.000中空1.438“新台幣102,495元
BALDOR / DODGE 23AZ20HA14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AMW 23AZ20HA1414020.000中空ALT。1.5“新台幣102,495元
BALDOR / DODGE 23AZ25H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機 | AM2AMX 23AZ25H565625.000中空1.438“新台幣102,495元
BALDOR / DODGE 23AZ30L56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2艾米 23AZ30L565630.000左(實心A)1.125“新台幣80,564元
BALDOR / DODGE 23AZ40H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AMZ 23AZ40H565640.000中空1.438“新台幣102,495元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 23AZ10H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機
新台幣80,357元 /單元