BALDOR / DODGE 26A18R14 TIGEAR-2 直角減速機| AY9PLZ

BALDOR / DODGE 26A18R14 TIGEAR-2 直角減速機

有現貨
貨號:AY9PLZ 型號:26A18R14

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$50,255 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸140
齒輪箱26
齒輪比18.000
製造商 系列提格二世
輸出類型右(實心B)
軸直徑1.125“
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 22.5

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型價錢
BALDOR / DODGE 26A05L14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7ABT 26A05L141405.000左(實心A)新台幣64,100元
BALDOR / DODGE 26A05L18 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7ABU 26A05L181805.000左(實心A)新台幣68,004元
BALDOR / DODGE 26A05LR14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7ABV 26A05LR141405.000雙(實心)新台幣71,258元
BALDOR / DODGE 26A05R14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7ABW 26A05R141405.000右(實心B)新台幣64,100元
BALDOR / DODGE 26A05R18 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7ABX 26A05R181805.000右(實心B)新台幣68,004元
BALDOR / DODGE 26A07L14 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7ABZ 26A07L141407.000左(實心A)新台幣64,100元
BALDOR / DODGE 26A07L18 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7ACA 26A07L181807.000左(實心A)新台幣68,004元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 26A18R14 TIGEAR-2 直角減速機
新台幣50,255元 /單元