BALDOR / DODGE 26QZ07L18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AY3XPV

BALDOR / DODGE 26QZ07L18 TIGEAR-2 EZ KLEEN直角減速機

有現貨
貨號:AY3XPV 型號:26QZ07L18

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$72,704 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸180
齒輪箱26
齒輪比7.000
製造商 系列提格二世
輸出類型左(實心A)
軸直徑1.125“
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 29.25

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型軸直徑價錢
BALDOR / DODGE 26QZ60R56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9ARL 26QZ60R565660.000右(實心B)1.125“新台幣83,492元
BALDOR / DODGE 26QZ25R56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機 | AL9UDA 26QZ25R565625.000右(實心B)1.125“新台幣83,492元
BALDOR / DODGE 26QZ10H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AL9UNU 26QZ10H1414010.000中空1.438“新台幣109,327元
BALDOR / DODGE 26QZ15H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9UNV 26QZ15H1414015.000中空1.438“新台幣109,327元
BALDOR / DODGE 26QZ25H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9UNW 26QZ25H1414025.000中空1.438“新台幣109,327元
BALDOR / DODGE 26QZ40H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AL9UNX 26QZ40H1414040.000中空1.438“新台幣109,327元
BALDOR / DODGE 26QZ60H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AL9UNY 26QZ60H1414060.000中空1.438“新台幣109,327元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 26QZ07L18 TIGEAR-2 EZ KLEEN直角減速機
新台幣72,704元 /單元