BALDOR / DODGE 35AZ07L18WP TIGEAR-2 EZ KLEEN 減速機-白色

有現貨
貨號: AY6KVG 型號:35AZ07L18WP

得到它 可能 20, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$130,102 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 51.75

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型軸直徑價錢
BALDOR / DODGE 35AZ05L21 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AVT 35AZ05L212105.000左(實心A)1.5“新台幣165,943元
BALDOR / DODGE 35AZ25L14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AVU 35AZ25L1414025.000左(實心A)1.5“新台幣155,206元
BALDOR / DODGE 35AZ30L14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AVV 35AZ30L1414030.000左(實心A)1.5“新台幣155,206元
BALDOR / DODGE 35AZ30R14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機 | AM2AVW 35AZ30R1414030.000右(實心B)1.5“新台幣155,206元
BALDOR / DODGE 35AZ40R56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AVX 35AZ40R565640.000右(實心B)1.5“新台幣155,206元
BALDOR / DODGE 35AZ60H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AVY 35AZ60H1414060.000中空1.938“新台幣196,204元
BALDOR / DODGE 35AZ60H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機 | AM2AVZ 35AZ60H565660.000中空1.938“新台幣196,204元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 35AZ07L18WP TIGEAR-2 EZ KLEEN 減速機-白色
新台幣130,102元 /單元