BALDOR / DODGE 35QZ07L14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AY4CUQ

BALDOR / DODGE 35QZ07L14 TIGEAR-2 EZ KLEEN直角減速機

有現貨
貨號: AY4CUQ 型號:35QZ07L14

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$112,142 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸140
齒輪箱35
齒輪比7.000
製造商 系列提格二世
輸出類型左(實心A)
軸直徑1.5“
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 49.05

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型軸直徑價錢
BALDOR / DODGE 35QZ15L14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AWA 35QZ15L1414015.000左(實心A)1.5“新台幣143,037元
BALDOR / DODGE 35QZ20H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AWB 35QZ20H1414020.000中空1.938“新台幣175,705元
BALDOR / DODGE 35QZ20L18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AWC 35QZ20L1818020.000左(實心A)1.5“新台幣162,039元
BALDOR / DODGE 35QZ20LR14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AM2全輪驅動 35QZ20LR1414020.000雙(實心)1.5“新台幣161,583元
BALDOR / DODGE 35QZ20R18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AM2AWE 35QZ20R1818020.000右(實心B)1.5“新台幣162,039元
BALDOR / DODGE 35QZ25H18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AWF 35QZ25H1818025.000中空1.938“新台幣200,109元
BALDOR / DODGE 35QZ25LR14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 蝸輪減速機| AM2AWG 35QZ25LR1414025.000雙(實心)1.5“新台幣161,583元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 35QZ07L14 TIGEAR-2 EZ KLEEN直角減速機
新台幣112,142元 /單元