BALDOR / DODGE M6H52T180IEC MTA 尺寸 6307,52:1,IEC180 法蘭電動扭力臂 | AY9塔爾

BALDOR / DODGE M6H52T180IEC MTA 尺寸 6307,52:1,IEC180 法蘭電動扭矩臂

有現貨
商品名稱:AY9TAR 型號:M6H52T180IEC

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$527,032 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目扭力臂
齒輪比52.000
集線器類型錐孔

送貨信息:

船重(kg) 287.1

產品型號

產品型號齒輪比製造商 系列尺寸價錢
BALDOR/DODGE 245097 TXT-TDT4-TXT-TDT-TD5-TD6 錐形減速機扭力臂| AK8FLT 245097---新台幣16,207元
BALDOR / DODGE 272150 TDT1425T,TV 錐形襯套減速器扭矩臂 | AK8FMC 27215025.000扭力臂-新台幣8,693,838元
BALDOR / DODGE 241077 HXT115AS,ASV 直孔軸安裝減速機 | AK8GTL HXT115AS 24107715.000扭力臂HXT115AS新台幣139,144元
BALDOR / DODGE 242095 HXT225AS,ASV 直孔軸安裝減速機 | AK8GTQ HXT225AS 24209525.000扭力臂HXT225AS新台幣189,785元
BALDOR / DODGE 253157 HXT305AS,ASV 直孔軸安裝減速機 | AK8GUA HXT305AS 253157-扭力臂HXT305AS新台幣219,759元
BALDOR / DODGE 243519 HXT315BS,BSV 直孔軸安裝減速機 | AK8GUC HXT315CS 243519---新台幣239,637元
BALDOR / DODGE 245569 HXT515CS,CSV 直孔軸安裝減速機 | AK8GWT HXT515CS 245569---新台幣397,555元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE M6H52T180IEC MTA 尺寸 6307,52:1,IEC180 法蘭電動扭矩臂
新台幣527,032元 /單元