項目 | 減速器 |
框架尺寸 | 56 |
齒輪箱 | 氬弧焊17 |
齒輪比 | 40.000 |
製造商 系列 | 提格二世 |
輸出類型 | 右(實心B) |
軸直徑 | 0.875“ |
軸鍵(英寸) | 沒有 |
軸長 | 沒有 |
船重(kg) | 12.6 |
產品 | 型號 | 齒輪比 | 輸出類型 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS17Q20H56 | 20.000 | 中空 | 1" | 新台幣74,447元 | ||
SS17Q30H56 | 30.000 | 中空 | 1" | 新台幣74,447元 | ||
SS17Q40H56 | 40.000 | 中空 | 1" | 新台幣74,447元 | ||
SS17Q10H56 | 10.000 | 中空 | 1" | 新台幣74,447元 | ||
SS17Q50H56 | 50.000 | 中空 | 1" | 新台幣74,447元 | ||
SS17Q50L56 | 50.000 | 左(實心A) | 0.875“ | 新台幣54,859元 | ||
SS17Q10R56 | 10.000 | 右(實心B) | 0.875“ | 新台幣54,859元 |