項目 | 同軸連接器 |
電纜類型 | RG-59 PVC 2O AWG、RG-59 PTFE(靜壓)20 AWG、RG-59 PVC 22 AWG、RG-59 PTFE(靜壓)22 AWG、RG-58 PVC、RG-6 PVC、RG-6 PTFE(靜壓) ),全部採用單屏蔽 |
顏色 | 銀色 |
連線設定 | BNC /男性 |
Hz | 0到4 GHz |
阻抗 | 75歐姆 |
安裝方法 | 壓接 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8536694010 |
原產地 | TW |
型號 | 電纜類型 | 連線設定 | Hz | 安裝方法 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-UG88-1 | RG58同軸 | BNC /男性 | 0-4 GHz / XNUMX-XNUMX GHz | 1個/擰上 | 新台幣926元 | |
DC-UG88-5 | RG6同軸 | BNC /男性 | 0-4 GHz / XNUMX-XNUMX GHz | 1個/擰上 | 新台幣867元 | |
DC-UG88-30 | RG6全脂同軸電纜 | BNC /男性 | 0-4 GHz / XNUMX-XNUMX GHz | 1個/擰上 | 新台幣944元 | |
DC-88-1 | RG58同軸 | BNC /男性 | 0-4 GHz / XNUMX-XNUMX GHz | 2件/壓接 | 新台幣860元 | |
DC-88-2 | RG59同軸 | BNC /男性 | 0-4 GHz / XNUMX-XNUMX GHz | 2件/壓接 | 新台幣864元 | |
DC-88-5 | RG6同軸 | BNC /男性 | 0-4 GHz / XNUMX-XNUMX GHz | 2件/壓接 | 新台幣838元 | |
DC-88-10 | RG59全脂同軸電纜 | BNC /男性 | 0-4 GHz / XNUMX-XNUMX GHz | 2件/壓接 | 新台幣869元 |