項目 | 廁所水龍頭 |
主體材料 | 帶水路的實心黃銅 |
相容性測試 | AB1953,EPA Watersense認證 |
連線設定 | 1/2“ IPS |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 積分 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
綠色認證或其他認可 | 經水感認證 |
處理材料 | 金屬 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 1 |
孔數 | 2 |
總高度 | 4" |
更換墨盒 | 製造商編號PB70S |
住宅/商業 | 住宅 |
出水口長度 | 4" |
Temp.溫度Control控制 | 沒有 |
閥門類型 | 球 |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8481805060 |