項目 | 龍頭 |
主體材料 | 黃銅/塑料 |
相容性測試 | AB1953,EPA Watersense認證 |
連線設定 | 1/2“ IPS |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 拱形鞦韆 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 1.75加侖/分鐘 |
綠色認證或其他認可 | 經水感認證 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝 | 甲板 |
安裝孔中心到中心 | 8" |
把手數量 | 2 |
孔數 | 2 |
總高度 | 10“ |
更換墨盒 | 製造商 編號11-1747 |
出水口長度 | 8" |
閥門類型 | 陶瓷 |
船重(kg) | 1.34 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8481805060 |