Domnick Hunter Es2150 | 油水分離器 124 Scfm Max | 4hcz2 | Raptor Supplies 台灣
多尼克亨特 ES2150 油水分離器 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2

DOMNICK HUNTER ES2150 油水分離器 124 Scfm Max

有現貨
貨號:AD7YFJ 型號:ES2150交叉參考:4HCZ2

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$54,029 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目油/水分離器
吸收模塊體積(加侖)16
身高32“
總長:17“
Max.最高Air Compressor HP空氣壓縮機HP25
最大。 空氣流動124 標準立方英尺/分鐘
最大。 壓力232 PSI
溫度。 範圍41至95 F
類別壓縮空氣
重量22磅。
信號寬度14“

送貨信息:

船重(kg) 14.63
船高(厘米)83.06
船長(厘米)44.45
船寬(厘米)39.37
HS代碼8421398015
原產地GB

產品詳細說明:

  • 冷凝水入口NPT(英寸)((1)1/2,(1)1/4)
  • 排水口NPT(英寸)(1/2)

產品型號

產品型號身高總長:最大。 空氣流動最大。 壓力溫度。 範圍重量信號寬度價錢
多尼克亨特 ES2400 油水分離器 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047“26“535 標準立方英尺/分鐘232 PSI41至95 F79磅。41.75“新台幣96,926元
多尼克亨特 ES2500 油水分離器 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6 ES250060“28“1062 標準立方英尺/分鐘232 PSI41至95 F154磅。569029“新台幣147,007元
多尼克亨特 ES2600 油水分離器 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7 ES260060“39“3590 標準立方英尺/分鐘232 PSI41至95 F214磅。569030“新台幣271,404元
多尼克亨特 ES2200 油水分離器 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES2200321819123241年到95年26-新台幣63,055元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DOMNICK HUNTER ES2150 油水分離器 124 Scfm Max
新台幣54,029元 /單元