項目 | 帶有遠程指示器的平台秤 |
應用模式 | 稱量,毛重/淨重,皮重 |
容量 | 113kg |
連接端口 | RS-232 |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 指示燈 |
應屆畢業生 | 20g |
外殼材質 | 彩繪鋼 |
測量單位 | g |
總高度 | 9" |
總長度 | 24.5“ |
總寬度 | 24.5“ |
平台材質 | 彩繪鋼 |
動力單元 | 交流適配器,115 VAC |
子類別 | 管道輸送秤 |
稱重表面深度 | 24“ |
稱重表面寬度 | 24“ |
船重(kg) | 57.6 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 86.36 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 應屆畢業生 | 總長度 | 總寬度 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP3100-輸送機 | 45kg | 10g | 18.5“ | 18.5“ | 18“ | 18“ | 新台幣75,559元 |