項目 | 無聊的酒吧 |
鉗 | JSLC-HPW3-L |
夾緊螺絲 | JSCS-04 |
切割方向 | 左手 |
內切圓 | 0.5“ |
插入形狀 | 80 度負三角 |
插入尺寸 | WNMG-432 |
插入厚度 | 0.187“ |
導角 | 14學位 |
材料 | 鐵件 |
最高 深度 | 4" |
最小 缸徑 | 1.28“ |
安裝樣式 | 多鎖 |
總長度 | 8" |
柄 | 圓形 |
小腿Dia | 1" |
沉 | IWSN-423 |
墊片螺絲 | SM-S4 |
次數 | AS-16R-ADWLNL-4 |
類別 | 鋼製冷卻液 |
UPC | 73310153201 |
寬度偏移 | 0.64“ |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 導角 | 鉗 | 夾緊螺絲 | 最小 缸徑 | 沉 | 次數 | 寬度偏移 | 切割方向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-16R-ADCLNR-4 | 14學位 | JSLC-HPCTW-4N | JSCS-04 | 1.28“ | S8012P | AS-16R-ADCLNR-4 | 0.64“ | 右手 | 新台幣15,216元 | |
AS-16R-ADCLNL-4 | 14學位 | JSLC-HPCTW-4N | JSCS-04 | 1.28“ | S8012P | AS-16R-ADCLNL-4 | 0.64“ | 左手 | 新台幣15,216元 | |
AS-16R-ADDUNR-3 | 11學位 | JSLC-HPDT3-BR | JSCS-03 | 1.3“ | S5511P | AS-16R-ADDUNR-3 | 0.75“ | 右手 | 新台幣15,216元 | |
AS-16R-ADDUNL-3 | 11學位 | JSLC-HPDT3-BL | JSCS-03 | 1.3“ | S5511P | AS-16R-ADDUNL-3 | 0.75“ | 左手 | 新台幣15,216元 | |
AS-16R-ADWLNR-4 | 14學位 | JSLC-HPW3-R | JSCS-04 | 1.28“ | IWSN-423 | AS-16R-ADWLNR-4 | 0.64“ | 右手 | 新台幣15,216元 |