項目 | 無聊的酒吧 |
鉗 | JSLC-HPV3 |
夾緊螺絲 | JSCS-04 |
切割方向 | 左手 |
內切圓 | 0.375“ |
插入形狀 | 35度鑽石負片 |
插入尺寸 | VNMG-322 |
插入厚度 | 0.125“ |
導角 | 14學位 |
材料 | 鐵件 |
最高 深度 | 5" |
最小 缸徑 | 2.25“ |
安裝樣式 | 多鎖 |
總長度 | 10“ |
柄 | 圓形 |
小腿Dia | 1.25“ |
沉 | S3516P |
墊片螺絲 | SM-M3 |
次數 | AS-20S-ADVUNL-3 |
類別 | 鋼製冷卻液 |
寬度偏移 | 1.125“ |
船重(kg) | 2.05 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 最小 缸徑 | 鉗 | 切割方向 | 沉 | 次數 | 寬度偏移 | 內切圓 | 插入形狀 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-20S-ADCLNR-4 | 1.53“ | JSLC-HPCTW-4N | 右手 | S8012P | AS-20S-ADCLNR-4 | 0.765“ | 0.5“ | 80度鑽石負片 | 新台幣18,819元 | |
AS-20S-ADCLNL-4 | 1.53“ | JSLC-HPCTW-4N | 左手 | S8012P | AS-20S-ADCLNL-4 | 0.765“ | 0.5“ | 80度鑽石負片 | 新台幣18,079元 | |
AS-20S-ADDUNR-4 | 2" | JSLC-HPD4 | 右手 | IDSN-433 | AS-20S-ADDUNR-4 | 1" | 0.5“ | 55度鑽石負片 | 新台幣18,819元 | |
AS-20S-ADDUNL-4 | 2" | JSLC-HPD4 | 左手 | IDSN-433 | AS-20S-ADDUNL-4 | 1" | 0.5“ | 55度鑽石負片 | 新台幣18,819元 | |
AS-20S-ADVUNR-3 | 2.25“ | JSLC-HPV3 | 右手 | S3516P | AS-20S-ADVUNR-3 | 1.125“ | 0.375“ | 35度鑽石負片 | 新台幣21,553元 | |
AS-20S-ADWLNR-4 | 1.53“ | JSLC-HPW3-R | 右手 | IWSN-423 | AS-20S-ADWLNR-4 | 0.765“ | 0.5“ | 80 度負三角 | 新台幣18,819元 | |
AS-20S-ADWLNL-4 | 1.53“ | JSLC-HPW3-L | 左手 | IWSN-423 | AS-20S-ADWLNL-4 | 0.765“ | 0.5“ | 80 度負三角 | 新台幣18,819元 |