項目 | 無聊的酒吧 |
鉗 | JSLC-HPW3-L |
夾緊螺絲 | JSCS-04 |
切割方向 | 左手 |
內切圓 | 0.5“ |
插入形狀 | 80 度負三角 |
插入尺寸 | WNMG-432 |
插入厚度 | 0.187“ |
導角 | 12學位 |
材料 | 鐵件 |
最高 深度 | 8" |
最小 缸徑 | 2" |
安裝樣式 | 多鎖 |
總長度 | 12“ |
柄 | 圓形 |
小腿Dia | 2" |
沉 | IWSN-423 |
墊片螺絲 | SM-S4 |
次數 | AS-32T-ADWLNL-4 |
類別 | 鋼製冷卻液 |
UPC | 73310153207 |
寬度偏移 | 1.281“ |
船重(kg) | 6.17 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 次數 | 鉗 | 切割方向 | 插入形狀 | 插入尺寸 | 導角 | 最小 缸徑 | 沉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-32T-ADCLNR-4 | AS-32T-ADCLNR-4 | JSLC-HPCTW-4N | 右手 | 80度鑽石負片 | CNMG-432 | 11學位 | 2.562“ | S8012P | 新台幣22,825元 | ||
AS-32T-ADWLNR-4 | AS-32T-ADWLNR-4 | JSLC-HPW3-R | 右手 | 80 度負三角 | WNMG-432 | 12學位 | 2" | IWSN-423 | 新台幣22,825元 |