項目 | 滾花工具 |
容量 | 5/16“及以上 |
餵寵物用具 | 內到外 |
頭高 | 2" |
頭長 | 1.875“ |
頭寬 | 1.526“ |
總長度 | 6.75“ |
信號模式 | 鑽石或直肩 |
柄 | 方形 |
刀柄高度 | 1" |
刀柄長度 | 4.5“ |
刀柄寬度 | 1" |
類別 | CNC模塊化,肩部成型 |
輪 | 雙重 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 8466308000 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 頭高 | 頭長 | 頭寬 | 總長度 | 刀柄高度 | 刀柄長度 | 刀柄寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC-75-6-4 | CNC模塊化,肩部成型 | 2" | 1.875“ | 1.526“ | 5.5“ | 3機構/ 4“ | 3.25“ | 3機構/ 4“ | 新台幣45,690元 | |
CNC-125-6-4 | CNC模塊化,肩部成型 | 2" | 1.875“ | 1.526“ | 7.25“ | 1.25“ | 5" | 1.25“ | 新台幣51,463元 | |
SFKT-50-2 | 肩部固定 | 1" | 5機構/ 8“ | 0.765“ | 3.375“ | 1機構/ 2“ | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣14,787元 | |
SFKT-75-4 | 肩部固定 | 2" | 1.125“ | 1.175“ | 4.375“ | 3機構/ 4“ | 3.25“ | 3機構/ 4“ | 新台幣15,489元 | |
SFKT-100-4 | 肩部固定 | 2" | 1.125“ | 1.425“ | 5.125“ | 1" | 4" | 1" | 新台幣18,784元 |