項目 | 滾花工具 |
容量 | 2英寸及以上 |
餵寵物用具 | 結束 |
頭高 | 2" |
頭長 | 2" |
頭寬 | 1.25“ |
總長度 | 5.625“ |
信號模式 | 鑽石無肩 |
柄 | 方形 |
刀柄高度 | 3機構/ 4“ |
刀柄長度 | 3.25“ |
刀柄寬度 | 3機構/ 4“ |
類別 | CNC 模塊化、大直徑 |
輪 | 雙重 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 8466308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 刀柄高度 | 刀柄長度 | 刀柄寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC-100-3-M | 6.875“ | 1" | 4.5“ | 1" | 新台幣56,928元 | ||
CNC-125-3-M | 7.375“ | 1.25“ | 5" | 1.25“ | 新台幣59,533元 |