項目 | 工具托架 |
容量 | 3機構/ 4“ |
維度A | 0.875“ |
尺寸B | 3/4 英寸,19 毫米 |
尺寸C | 2.75“ |
尺寸D | 1.25“ |
尺寸E | 1.75“ |
尺寸F | 0.88“ |
尺寸G | 1.076“ |
類別 | 可逆截止 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸G | 容量 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸F | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D30BXA-7-71C | 1.076“ | 3機構/ 4“ | 0.905“ | 3/4 英寸,19 毫米 | 3.25“ | 1.25“ | 1.75“ | 1.115“ | 新台幣11,950元 | ||
D35CXA-7-71C | 1.266“ | 1" | 1.35“ | 1 英寸,26 毫米 | 3.75“ | 1.5“ | 2.25“ | 1.199“ | 新台幣12,810元 | ||
D40CA-7-71C | 1.266“ | 1" | 1.33“ | 1 英寸,26 毫米 | 4.5“ | 1.5“ | 2.5“ | 1.53“ | 新台幣13,904元 | ||
D50DA-7-71C | 1.716“ | - | 1.594“ | 0.122 WX 1.02 HX 4.33“長至0.378 WX 1.25 HX 5.90”長 | 6" | 2" | 3" | 3.613“ | 新台幣16,830元 | ||
D60EA-7-71C | 1.966“ | - | 1.719“ | 0.122 WX 1.02 HX 4.33“長至0.378 WX 1.25 HX 5.90”長 | 7" | 2.25“ | 3.25“ | 4.173“ | 新台幣18,315元 | ||
QITP25N-7-71C | 1.076“ | 1" | 0.875“ | 0.087寬x 0.75高x 3.38英寸長 | 2.75“ | 1.25“ | 1.75“ | 1.956“ | 新台幣11,077元 | ||
QITP30N-7-71C | 1.076“ | 1" | 0.937“ | 0.087寬x 0.75高x 3.38英寸長 | 3.25“ | 1.25“ | 1.75“ | 2.191“ | 新台幣12,092元 |