項目 | 無聊的酒吧 |
切割方向 | 右手 |
內切圓 | 0.375“ |
插入螺絲 | TS-35.6-9M1 |
插入形狀 | 80度鑽石正 |
插入尺寸 | CCGT-32.52 |
插入厚度 | 0.156“ |
導角 | 13 |
材料 | 碳化物 |
最高 深度 | 3" |
最小 缸徑 | 0.55“ |
安裝樣式 | 螺絲鎖 |
總長度 | 5" |
柄 | 圓形 |
小腿Dia | 0.5“ |
次數 | E08K-SCLCR-3 |
類別 | 硬質合金直通 |
寬度偏移 | 0.275“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 導角 | 鉗 | 夾緊螺絲 | 材料 | 最高 深度 | 最小 缸徑 | 安裝樣式 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10S-CTFPR-2 | 0學位 | HC-7 | SHC-7 | 鐵件 | 2.5“ | 0.77“ | 夾鎖 | 10“ | 新台幣9,263元 | |
S10M-SCLCR-2 | 7學位 | - | - | 鐵件 | 2.5“ | 0.708“ | 螺絲鎖 | 6" | 新台幣4,284元 | |
S10M-SDUCR-2 | 7學位 | - | - | 鐵件 | 2.5“ | 0.768“ | 螺絲鎖 | 6" | 新台幣5,049元 | |
S08H-STUCR-1.2-2 | 7學位 | - | - | 鐵件 | 2" | 0.286“ | 螺絲鎖 | 4" | 新台幣3,776元 | |
S08H-STUCR-1.2-3 | 7學位 | - | - | 鐵件 | 2" | 0.313“ | 螺絲鎖 | 4" | 新台幣3,639元 | |
S08H-STUCR-1.2-4 | 7學位 | - | - | 鐵件 | 2" | 0.374“ | 螺絲鎖 | 4" | 新台幣3,639元 | |
S08H-SWUCR-1.2-2 | 11學位 | - | - | 鐵件 | 2" | 0.228“ | 螺絲鎖 | 4" | 新台幣3,480元 |