項目 | 滾花工具 |
容量 | 5/16“及以上 |
餵寵物用具 | 內到外 |
頭高 | 2" |
頭長 | 1.25“ |
頭寬 | 1" |
總長度 | 5.25“ |
信號模式 | 鑽石或直肩 |
柄 | 方形 |
刀柄高度 | 1" |
刀柄長度 | 4" |
刀柄寬度 | 3機構/ 4“ |
類別 | 固定 |
輪 | 雙重 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 14.61 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8466308000 |
原產地 | US |
型號 | 刀柄長度 | 容量 | 頭高 | 刀柄寬度 | 類別 | 頭長 | 頭寬 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC-75-1-2 | 3.25“ | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 3機構/ 4“ | CNC 模塊化、小直徑 | 1.875“ | 1.5“ | 5.5“ | 新台幣44,415元 | |
CNC-100-1-2 | 4.5“ | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1" | CNC 模塊化、小直徑 | 1.875“ | 1.5“ | 6.75“ | 新台幣49,399元 | |
CNC-125-1-2 | 5" | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1.25“ | CNC 模塊化、小直徑 | 1.875“ | 1.5“ | 7.25“ | 新台幣50,441元 | |
FKT-50-D | 2.75“ | 5/16“及以上 | 1" | 1機構/ 2“ | 固定 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 3.625“ | 新台幣6,568元 | |
FKT-75-M | 3.25“ | 5/16“及以上 | 2" | 3機構/ 4“ | 固定 | 1.25“ | 3機構/ 4“ | 4.5“ | 新台幣8,129元 |