得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 車刀架 |
ANSI編號 | MDJNR24-4E |
鉗 | CL-20 |
夾緊螺絲 | XNS-48 |
切割方向 | 右手 |
內切圓 | 0.5“ |
插入螺絲 | NL-46 |
插入形狀 | 55度鑽石 |
導角 | 3學位 |
安裝樣式 | 多重鎖 |
總長度 | 7" |
耙 | 負 |
前角 | 7學位 |
柄 | 方形 |
刀柄高度 | 1.5“ |
刀柄寬度 | 1.5“ |
沉 | IDSN-433 |
次數 | MDJNR24-4E |
類別 | DNMG支架 |
寬度偏移 | 2" |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | ANSI編號 | 鉗 | 導角 | 左/右手 | 安裝樣式 | 總長度 | 耙 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKNR12-4B | 車刀架 | MCKNR12-4B | CL-20 | 15學位 | - | 多重鎖 | 4.5“ | 負 | 新台幣3,519元 | |
MCKNR16-4C | 車刀架 | MCKNR16-4C | CL-20 | 15學位 | - | 多重鎖 | 5" | 負 | 新台幣4,003元 | |
MCKNR16-4D | 車刀架 | MCKNR16-4D | CL-20 | 15學位 | - | 多重鎖 | 6" | 負 | 新台幣4,003元 | |
MCKNL16-4D | 車刀架 | MCKNL16-4D | CL-20 | 15學位 | - | 多重鎖 | 6" | 負 | 新台幣4,003元 | |
MCKNR20-4D | 車刀架 | MCKNR20-4D | CL-20 | 15學位 | - | 多重鎖 | 6" | 負 | 新台幣4,153元 | |
MCKNL20-4D | 車刀架 | MCKNL20-4D | CL-20 | 15學位 | - | 多重鎖 | 6" | 負 | 新台幣4,153元 | |
MCKNR20-5D | 車刀架 | MCKNR20-5D | CL-9 | 15學位 | - | 多重鎖 | 6" | 負 | 新台幣4,984元 |