項目 | 滾花工具 |
餵寵物用具 | 內到外 |
頭戴 | 7機構/ 8“ |
頭長 | 2" |
總長度 | 3.125“ |
信號模式 | 菱形或直平面 |
柄 | 韋爾登 |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄高度 | 1/2 |
刀柄長度 | 2" |
類別 | 銑床 |
輪 | Single |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8466308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 頭戴 | 頭長 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄高度 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT75-O | 1" | 2.5“ | 3.875“ | 3機構/ 4“ | 3/4 | 2.5“ | 新台幣8,181元 |